Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE N205 -E-TVP-C3 25x52x15, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE N205 -E-TVP-C3 25x52x15, Zylinderrollenlager
NKE N205 -E-TVP-C3 25x52x15, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10172945
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     N205 -E-TVP-C3
EAN/GTIN:
     9008745732706
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
N205 -E-TVP-C3
Hersteller: NKE
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,140 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Zylinderrollenlager N205 -E-TVP-C3, NKE Zylinderrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 18,35*
€ 25,61*
Lager 2867
11
1
€ 4,90*
ab € 18,30*
€ 25,62*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 18,31*
€ 26,29*
5 Tage
86
1
€ 10,00*
ab € 21,53*
€ 29,25*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 23,34*
€ 33,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.