Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIL20 -UK GELENKKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GIL20 -UK GELENKKOPF
INA GIL20 -UK GELENKKOPF
INA GIL20 -UK GELENKKOPF
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256684
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIL20 -UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
INA GIL20 -UK GELENKKOPF
Innen 20 mm
Außen 53 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,36 kg
EAN 4012802526448
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Ausführung Hartchrom/Gleitwerkstoff
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

INA GIL20 -UK GELENKKOPF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIL20 -UK
Werksnummer:
10155795
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GELENKKOPF
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge elges, gelenkauge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 4,90*
ab € 28,57*
€ 38,29*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 31,47*
€ 41,85*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 31,60*
€ 42,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,97*
€ 45,64*
€ 4,95*
ab € 37,4596*
€ 48,5196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.