Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10153796 Pendelrollenlager 23056 K.BEXL Innen-Ø 280 mm Außen-Ø 420 mm Breite106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10153796 Pendelrollenlager 23056 K.BEXL Innen-Ø 280 mm Außen-Ø 420 mm Breite106
10153796 Pendelrollenlager 23056 K.BEXL Innen-Ø 280 mm Außen-Ø 420 mm Breite106
10153796 Pendelrollenlager 23056 K.BEXL Innen-Ø 280 mm Außen-Ø 420 mm Breite106
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256903
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23056 -BE-XL-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
10153796 Pendelrollenlager 23056 K.BEXL Innen-Ø 280 mm Außen-Ø 420 mm Breite106
Innen 280 mm
Außen 420 mm
Breite 106 mm
Gewicht 49,2 kg
EAN 4012802344523
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung keine, offenes Lager
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Käfig Stahlblechkäfig
Material Standard-Wälzlagerstahl
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Lagerluft normale Radiallagerluft
Ausführung Standardausführung

Pendelrollenlager 23056 K.BEXL ID 280mm AD 420mm Breite106mm Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23056 -BE-XL-K
Werksnummer:
10153796
Länge netto mm:
4,90
Breite netto mm:
4,90
Höhe netto mm:
2,10
Gewicht netto Kg:
49,200000
Gewicht brutto Kg:
49,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 1.262,43*
€ 1.344,15*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 1.263,42*
€ 1.344,16*
Lager 1955
9
1
Frei Haus
ab € 1.227,29*
€ 1.344,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.293,58*
€ 1.378,18*
6 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 1.440,36*
€ 1.524,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,17*
€ 1.599,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,97*
€ 1.558,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,94*
€ 1.498,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,07*
€ 1.480,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,29*
€ 1.460,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.