Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23056 -BE-XL-K 280x420x106, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23056 -BE-XL-K 280x420x106, Pendelrollenlager
FAG 23056 -BE-XL-K 280x420x106, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10153797
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23056 -BE-XL-K
EAN/GTIN:
     4012802344523
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
49,200 kg
Innenmaße:
280,000 mm
Außenmaße:
420,000 mm
Breite:
106,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 23056 -BE-XL-K, FAG Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
9
1
Frei Haus
ab € 1.262,43*
€ 1.344,15*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 1.263,42*
€ 1.344,16*
3 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 1.227,29*
€ 1.344,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.293,58*
€ 1.378,18*
6 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 1.440,36*
€ 1.524,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,15*
€ 1.599,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,77*
€ 1.589,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,41*
€ 1.549,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,59*
€ 1.523,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,43*
€ 1.502,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.