Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROFA 4552382 Latzhose 2382 Gr.66 Farbe 354-leuchtgelb-marine Stretchträger, Latz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA 4552382 Latzhose 2382 Gr.66 Farbe 354-leuchtgelb-marine Stretchträger, Latz
ROFA 4552382 Latzhose 2382 Gr.66 Farbe 354-leuchtgelb-marine Stretchträger, Latz
ROFA 4552382 Latzhose 2382 Gr.66 Farbe 354-leuchtgelb-marine Stretchträger, Latz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976260427
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4552382_66_354-LEUCHTGELB-MARINE
EAN/GTIN:
     4057121493125
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Rofa Latzhose 2382, Größe 66, Farbe 354-leuchtgelb-marine Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen. Die ROFA MULTISEVEN Latzhose bietet hohen Schutz in den unterschiedlichsten Gefahrensituationen und ist flexibel einsetzbar. Der besonders angenehme Griff des hochsichtbaren Materials sorgt neben der optimierten ergonomischen Schnittführung für einen hohen Tragekomfort. Das atmungsaktive Material ist zudem inhärent flammhemmend sowie selbstlöschend. Die dynamische Optik wird durch Kontrastfarben und Reflexstreifen an den Beinen und am Rumpf bestimmt. Der skandinavische Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung. In der Länge verstellbare Stretchträger und der weitenverstellbare Bund erhöhen die Passgenauigkeit. Diverse Taschenlösungen sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Material: Gewebe 1: 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC; Gewebe 2: 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4552382_66_354-LEUCHTGELB-MARINE
Werksnummer:
4552382_66_354-LEUCHTGELB-MARINE
Profil:
66
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
6
Produktart:
Latzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,89*
€ 159,85*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 124,86*
€ 160,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,25*
€ 170,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,96*
€ 175,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.