Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2399042 Gr.42 Damen Latzhose grün/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2399042 Gr.42 Damen Latzhose grün/schwarz/rot
Planam Highline 2399042 Gr.42 Damen Latzhose grün/schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     1955B-39976265975
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2399042
EAN/GTIN:
     4030913959467
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Highline 2399042 Gr.42 Damen Latzhose grün/schwarz/rot Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen Latztasche mit Patte und Klettverschluss doppelte Maßstabtasche und Handytasche Oberschenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss Reißverschluss im Hosenschlitz Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen mit Patten Träger mit Steckschnalle und elastischem Gummibandeinsatz Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farbigen Biesen hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz Hammerschlaufe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2399042
Werksnummer:
2399042
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
42
Produktart:
Latzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,16*
€ 28,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,19*
€ 28,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,24*
€ 28,79*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,50*
€ 29,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,37*
€ 29,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2399034
ab € 19,74*
Ähnlich
Planam
2399036
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
2399038
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
2399040
ab € 19,74*
Ähnlich
Planam
2399044
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
2399046
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
2399048
ab € 19,75*
Ähnlich
Planam
2399050
ab € 21,51*
Ähnlich
Planam
2399052
ab € 21,66*
Ähnlich
Planam
2399054
ab € 21,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.