Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit 6501044 Gr.44 Herren Hybridjacke schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6501044 Gr.44 Herren Hybridjacke schiefer/schwarz
Planam Norit 6501044 Gr.44 Herren Hybridjacke schiefer/schwarz
Planam Norit 6501044 Gr.44 Herren Hybridjacke schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976266033
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6501044
EAN/GTIN:
     4030913968025
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hybridjacke
Planam Norit 6501044 Gr.44 Herren Hybridjacke schiefer/schwarz Material Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolleca. 245 g/m²Kontrastmaterial Softshell Innere Lage 100% PolyesterFleeceVerstärkung 100% Nylon,ca. 195 g/m²Elastischer Einsatz 95% Polyester, 5% Elastanca. 165 g/m²Extra 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich Frontreißverschluss Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern Ellbogen mit robustem Besatz Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6501044
Werksnummer:
6501044
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
44
Produktart:
Hybridjacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,46*
€ 32,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 32,56*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,66*
€ 33,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,43*
€ 33,74*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,33*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6501042
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
6501046
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
6501048
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
6501050
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
6501052
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6501054
ab € 24,33*
Ähnlich
Planam
6501056
ab € 26,56*
Ähnlich
Planam
6501058
ab € 26,53*
Ähnlich
Planam
6501060
ab € 26,50*
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6501025
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
6501026
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
6501027
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6501028
ab € 24,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.