Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 23447AL0 Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie EUROCUBE Ausldg 231mm ha graph g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 23447AL0 Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie EUROCUBE Ausldg 231mm ha graph g
GROHE 23447AL0 Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie EUROCUBE Ausldg 231mm ha graph g
GROHE 23447AL0 Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie EUROCUBE Ausldg 231mm ha graph g
Artikel-Nr.:
     1955B-39976269684
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     6000643471
EAN/GTIN:
     4005176585500
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie EUROCUBE Ausldg 231mm ha graph gebü Wandmontage · für UP-Einbaukörper · Long-Life Shine Oberfläche · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000643471
Werksnummer:
6000643471
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,855000
Gewicht brutto Kg:
1,855000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
2-Loch-Waschtischbatterie
Ausfuehrung:
hard graphite gebürstet
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 303,25*
€ 357,92*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 297,89*
€ 359,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,05*
€ 364,64*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,24*
€ 376,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,05*
€ 380,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,92*
€ 448,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,78*
€ 429,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,63*
€ 412,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,74*
€ 405,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,24*
€ 372,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19386000
ab € 452,80*
Ähnlich
Grohe
19781000
ab € 444,33*
Ähnlich
Grohe
19783000
ab € 474,31*
Ähnlich
Grohe
19895AL0
ab € 281,18*
Ähnlich
Grohe
19409AL1
ab € 266,39*
Ähnlich
Grohe
23444AL1
ab € 289,13*
Ähnlich
Grohe
29303AL3
ab € 257,94*
Ähnlich
Grohe
29303DC3
ab € 227,11*
Ähnlich
Grohe
19309000
ab € 435,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.