Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 40514DC1 GROHE Wannengriff Essentials Cube 392mm su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 40514DC1 GROHE Wannengriff Essentials Cube 392mm su-st
GROHE 40514DC1 GROHE Wannengriff Essentials Cube 392mm su-st
GROHE 40514DC1 GROHE Wannengriff Essentials Cube 392mm su-st
Artikel-Nr.:
     1955B-39976269830
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     6000643618
EAN/GTIN:
     4005176636523
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
GROHE Wannengriff Essentials Cube 392mm su-st Metall · verdeckte Befestigung · Long-Life Shine Oberfläche · Bohrabstand 340 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 1-teilig · Befestigung selbstklebend: Nein · Bohrlochabstand mittig: 340mm · Geeignet für Wandmontage: Ja · Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000643618
Werksnummer:
6000643618
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
1,080000
Gewicht brutto Kg:
1,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
supersteel
Produktart:
Wannengriff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 82,77*
€ 100,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 83,18*
€ 101,17*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,60*
€ 102,19*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 102,14*
€ 122,66*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,93*
€ 124,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40421A01
ab € 48,40*
Ähnlich
Grohe
40421AL1
ab € 52,50*
Ähnlich
Grohe
40421EN1
ab € 52,03*
Ähnlich
Grohe
40421DA1
ab € 48,52*
Ähnlich
Grohe
40421DL1
ab € 52,35*
Ähnlich
Grohe
40514AL1
ab € 93,83*
Ähnlich
Grohe
40633IG0
ab € 159,53*
Ähnlich
Grohe
40633000
ab € 123,31*
Ähnlich
Grohe
40421BE1
ab € 48,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.