Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REFLEX 8203301 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 4 bar 12 l 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REFLEX 8203301 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 4 bar 12 l 12 l
REFLEX 8203301 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 4 bar 12 l 12 l
REFLEX 8203301 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 4 bar 12 l 12 l
Artikel-Nr.:
     1955B-39976270255
Hersteller:
     Reflex
Herst.-Nr.:
     7000418526
EAN/GTIN:
     4036705200571
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß
Reflex Ausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 4 bar 12 l für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme · mit Gewindeanschlüssen · ab 35 l stehend · Membran nach DIN EN 13831 · zul. Betriebstemperatur 70 °C · für Frostschutzmittelzusatz bis 50 % · Zulassung gem. Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG · Vordruck 1,5
Weitere Informationen:
eClassID:
33367710202
HerstellerNr:
7000418526
Werksnummer:
7000418526
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
275,00
Höhe netto mm:
275,00
Gewicht netto Kg:
3,260000
Gewicht brutto Kg:
3,260000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Produktart:
Membran-Druckausdehnungsgefäß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 25,30*
€ 33,93*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 25,32*
€ 34,08*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,67*
€ 35,03*
6 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 25,58*
€ 35,04*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,67*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7302000
ab € 44,80*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7303000
ab € 51,89*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7304000
ab € 63,35*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7303900
ab € 80,60*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7301000
ab € 43,57*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8204301
ab € 26,71*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8206301
ab € 33,04*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8208401
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.