Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER A12212.0X120 NC-Anbohrer DIN 1897 Nenn-Ø 12 mm HSS Blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
DORMER A12212.0X120 NC-Anbohrer DIN 1897 Nenn-Ø 12 mm HSS Blank
DORMER A12212.0X120 NC-Anbohrer DIN 1897 Nenn-Ø 12 mm HSS Blank
Artikel-Nr.:
     1955B-39976271323
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000658192
EAN/GTIN:
     7320760019177
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
NC-Anbohrer DIN 1897 D.12mm HSS Blank 120Grad DORMER Dormer NC-Anbohrer HSS DIN 1897 Weitere technische Eigenschaften: · Baulänge: 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000658192
Werksnummer:
8000658192
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 12 mm
Norm:
DIN 1897
Produktart:
NC-Anbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 30,94*
Lager 1955
25
5
€ 5,99*
ab € 24,95*
€ 31,09*
3 Tage
25
5
€ 5,45*
ab € 25,93*
€ 31,34*
3 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 26,00*
€ 31,49*
4 Tage
125
5
€ 7,99*
ab € 26,222*
€ 31,782*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 31,09*
€ 37,00
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Box
ab 25 Boxen
€ 27,93*
€ 33,24
pro Box
ab 50 Boxen
€ 27,33*
€ 32,52
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 24,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 155,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.