Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B10010.5 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 10.5 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B10010.5 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 10.5 mm HSS
DORMER B10010.5 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 10.5 mm HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273747
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660630
EAN/GTIN:
     7320760180006
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle H7 D.10,5mm HSS DORMER Dormer Handreibahle HSS DIN 206 Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: Blank/Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660630
Werksnummer:
8000660630
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 10.5 mm
Norm:
DIN 206 H7
Produktart:
Handreibahle
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
10
€ 6,90*
ab € 38,85*
€ 46,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 38,83*
€ 50,04*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,21*
€ 50,81*
4 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 39,29*
€ 51,04*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 39,11*
€ 52,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.