Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B1004.5 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 4.5 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B1004.5 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 4.5 mm HSS
DORMER B1004.5 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 4.5 mm HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273805
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660688
EAN/GTIN:
     7320760048818
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle H7 D.4,5mm HSS DORMER Dormer Handreibahle HSS DIN 206 Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: Blank/Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660688
Werksnummer:
8000660688
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 4.5 mm
Norm:
DIN 206 H7
Produktart:
Handreibahle
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 24,77*
€ 33,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,21*
€ 33,60*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 25,05*
€ 34,49*
3 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 26,06*
€ 34,82*
8 Tage
12
1
€ 7,99*
ab € 28,11*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.