Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B12112.0 Nietlochreibahle DIN 311 Nenn-Ø 12 mm HSS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B12112.0 Nietlochreibahle DIN 311 Nenn-Ø 12 mm HSS 2
DORMER B12112.0 Nietlochreibahle DIN 311 Nenn-Ø 12 mm HSS 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273909
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660792
EAN/GTIN:
     7320760049044
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
Nietlochreibahle HSS MK2 DORMER Dormer MK Nietloch Reibahle HSS DIN 311 Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660792
Werksnummer:
8000660792
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 12 mm
Norm:
DIN 311
Produktart:
Nietlochreibahle
Ausfuehrung:
2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 79,49*
€ 98,35*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,35*
€ 99,70*
Lager 1955
52
€ 5,99*
ab € 81,01*
€ 102,10*
3 Tage
52
€ 5,45*
ab € 83,44*
€ 102,44*
3 Tage
52
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 102,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.