Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B12114.0 Nietlochreibahle DIN 311 Nenn-Ø 14 mm HSS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B12114.0 Nietlochreibahle DIN 311 Nenn-Ø 14 mm HSS 2
DORMER B12114.0 Nietlochreibahle DIN 311 Nenn-Ø 14 mm HSS 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273911
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660794
EAN/GTIN:
     7320760049068
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
Nietlochreibahle HSS MK2 DORMER Dormer MK Nietloch Reibahle HSS DIN 311 Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660794
Werksnummer:
8000660794
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 14 mm
Norm:
DIN 311
Produktart:
Nietlochreibahle
Ausfuehrung:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 78,89*
€ 97,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,88*
€ 99,21*
3 Tage
8
€ 5,45*
ab € 82,33*
€ 101,76*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 83,20*
€ 102,16*
Lager 1955
21
€ 5,99*
ab € 81,54*
€ 103,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.