Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B12115.0 Nietlochreibahle DIN 311 Nenn-Ø 15 mm HSS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B12115.0 Nietlochreibahle DIN 311 Nenn-Ø 15 mm HSS 2
DORMER B12115.0 Nietlochreibahle DIN 311 Nenn-Ø 15 mm HSS 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273912
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660795
EAN/GTIN:
     7320760049075
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
Nietlochreibahle HSS MK2 DORMER Dormer MK Nietloch Reibahle HSS DIN 311 Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660795
Werksnummer:
8000660795
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 15 mm
Norm:
DIN 311
Produktart:
Nietlochreibahle
Ausfuehrung:
2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 79,90*
€ 99,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,24*
€ 100,56*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,66*
€ 103,11*
8 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 87,99*
€ 108,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.