Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER F110M30X1.5 Schneideisen MF 30 x 1.5 HSS 6g Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER F110M30X1.5 Schneideisen MF 30 x 1.5 HSS 6g Rechts
DORMER F110M30X1.5 Schneideisen MF 30 x 1.5 HSS 6g Rechts
DORMER F110M30X1.5 Schneideisen MF 30 x 1.5 HSS 6g Rechts
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278299
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665182
EAN/GTIN:
     7320760104248
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen MF-Metric fine 30x1.5mm HSS 6g Rechts DORMER Vollrundschneideisen mit Anschnitt · ISO-Metrisches Feingewinde M30 mit 1.50 mm Steigung und 6g Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 65mm Außendurchmesser und 18mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter GraphitgussWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS· Höhe: 18· Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665182
Werksnummer:
8000665182
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
MF - Metric fine 30 x 1.5 mm
Produktart:
Schneideisen
Ausfuehrung:
6g Rechts
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,52*
€ 165,47*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,41*
€ 166,21*
Lager 1955
39
€ 5,99*
ab € 153,40*
€ 191,26*
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 158,54*
€ 192,10*
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 159,28*
€ 192,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.