Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976278302 Herst.-Nr.: 8000665185 EAN/GTIN: 7320760104279 |
| |
|
| | |
| Schneideisen MF-Metric fine 36x1.5mm HSS 6g Rechts DORMER Vollrundschneideisen mit Anschnitt · ISO-Metrisches Feingewinde M36 mit 1.50 mm Steigung und 6g Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 65mm Außendurchmesser und 18mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter GraphitgussWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS· Höhe: 18· Beschichtung: Unbeschichtet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8000665185 | Werksnummer: | 8000665185 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | MF - Metric fine 36 x 1.5 mm | Produktart: | Schneideisen | Ausfuehrung: | 6g Rechts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,48* | € 172,14* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,92* | € 173,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 160,42* | € 199,69* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,97* | € 200,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,44* | € 201,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|