Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976278396 Herst.-Nr.: 8000665279 EAN/GTIN: 7320760217115 |
| |
|
| | |
| Schneideisen M-Metric coarse 27x3mm HSS 6g Rechts DORMER Sechskantschneideisen · ISO-Metrisches Gewinde M27 mit 3.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse · Abmessungen nach DIN 382 Standard mit 60mm Breite über flach und 25mm Dicke · HSS mit blanker Oberfläche Gewindereparatur in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter GraphitgussWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS· Höhe: 25· Schlüsselweite: 60· Beschichtung: Unbeschichtet· Gewindegröße (TDZ): 27 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8000665279 | Werksnummer: | 8000665279 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M - Metric coarse 27 x 3 mm | Produktart: | Schneideisen | Ausfuehrung: | 6g Rechts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,53* | € 212,62* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,40* | € 214,02* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,42* | € 215,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 174,08* | € 218,95* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 186,86* | € 226,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|