Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER G13825.0 Kegelsenker DIN 335 D 90 ° Nenn-Ø 25 mm HSS Blank Z.3 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER G13825.0 Kegelsenker DIN 335 D 90 ° Nenn-Ø 25 mm HSS Blank Z.3 2
DORMER G13825.0 Kegelsenker DIN 335 D 90 ° Nenn-Ø 25 mm HSS Blank Z.3 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278676
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665559
EAN/GTIN:
     7320760108895
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335b
din 335
Kegelsenker 90Grad HSS Blank Z.3 MK2 DORMER Dormer MK Kegelsenker - 90° HSS DIN 335 D
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665559
Werksnummer:
8000665559
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 25 mm
Norm:
DIN 335 D 90 °
Produktart:
Kegelsenker
Ausfuehrung:
Z.3 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,86*
€ 70,11*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,05*
€ 70,45*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 67,38*
€ 85,85*
3 Tage
14
€ 5,45*
ab € 69,87*
€ 86,06*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 86,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.