Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550G138 25.0 HSS Kegelsenker 90° geradegen. Morsekegel DIN 335D Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
G138_ANGLE.JPG
G138_DIM.jpg
G138_FRONT.JPG
G138_SIDE.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550G138 25.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     G13825.0
EAN/GTIN:
     7320760108895
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335b
din 335
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN 335 D Beschichtung: Unbeschichtet Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 106 mm Hauptnutzungsbereich: Drilling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 172 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schaft: Morsekegelschaft Schneidenanzahl: 3 Schneidrichtung: Rechts Spanngrößencode Maschine: MK 2 Spannutlänge - Metrisch (LCF): 15.5 mm Spitzenwinkel: 90 °
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN 335 D
Beschichtung:
Unbeschichtet
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
106 mm
Hauptnutzungsbereich:
Drilling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
172 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schaft:
Morsekegelschaft
Schneidenanzahl:
3
Schneidrichtung:
Rechts
Spanngrößencode Maschine:
MK 2
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
15.5 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Weitere Suchbegriffe: G138 25.0, G13825.0, 550G138 25.0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,86*
€ 70,11*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,05*
€ 70,45*
5 Tage
14
€ 5,99*
ab € 67,38*
€ 85,85*
3 Tage
14
€ 5,45*
ab € 69,87*
€ 86,06*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 86,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.