Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER R46714.8 Kühlkanalbohrer DIN 6537 K Typ CTW R46714.8 Nenn-Ø 14,8 mm HM Ti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER R46714.8 Kühlkanalbohrer DIN 6537 K Typ CTW R46714.8 Nenn-Ø 14,8 mm HM Ti
DORMER R46714.8 Kühlkanalbohrer DIN 6537 K Typ CTW R46714.8 Nenn-Ø 14,8 mm HM Ti
Artikel-Nr.:
     1955B-39976280533
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000667416
EAN/GTIN:
     7320760837450
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Kühlkanalbohrer DIN 6537K Typ CTW R46714.8 D.14,8mm HM TiAlN Zyl.schaft 3XD DORM Dormer Force M Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D HM DIN 6537 KWeitere technische Eigenschaften:· Schaftlänge: 48mm· Kühlung: mit Innenkühlung· Schaft-Ø-Toleranz: h6· Nenn-Ø-Toleranz: m7· Schaft-Ø: 16mm· Modell: R46714.8· Bohrtiefe: 3XD
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000667416
Werksnummer:
8000667416
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 14.8 mm
Norm:
DIN 6537 K Typ CTW R467
Produktart:
Kühlkanalbohrer
Ausfuehrung:
3XD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 178,65*
€ 221,43*
4 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 187,55*
€ 225,05*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,18*
€ 254,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.