Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER R4677.4 Kühlkanalbohrer DIN 6537 K Typ CTW R4677.4 Nenn-Ø 7,4 mm HM TiAlN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER R4677.4 Kühlkanalbohrer DIN 6537 K Typ CTW R4677.4 Nenn-Ø 7,4 mm HM TiAlN
DORMER R4677.4 Kühlkanalbohrer DIN 6537 K Typ CTW R4677.4 Nenn-Ø 7,4 mm HM TiAlN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976280608
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000667491
EAN/GTIN:
     7320760836682
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Kühlkanalbohrer DIN 6537K Typ CTW R4677.4 D.7,4mm HM TiAlN Zyl.schaft 3XD DORMER Dormer Force M Spiralbohrer, Kühlkanal 3×D HM DIN 6537 KWeitere technische Eigenschaften:· Schaftlänge: 36mm· Kühlung: mit Innenkühlung· Schaft-Ø-Toleranz: h6· Nenn-Ø-Toleranz: m7· Schaft-Ø: 8mm· Modell: R4677.4· Bohrtiefe: 3XD
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000667491
Werksnummer:
8000667491
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 7.4 mm
Norm:
DIN 6537 K Typ CTW R467
Produktart:
Kühlkanalbohrer
Ausfuehrung:
3XD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,35*
€ 85,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 69,74*
€ 88,53*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.