Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER R601110.0 NC-Anbohrer DORMER Nenn-Ø 10 mm HM TiAlN 90 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER R601110.0 NC-Anbohrer DORMER Nenn-Ø 10 mm HM TiAlN 90 °
DORMER R601110.0 NC-Anbohrer DORMER Nenn-Ø 10 mm HM TiAlN 90 °
Artikel-Nr.:
     1955B-39976280802
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000667685
EAN/GTIN:
     7320760746080
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
NC-Anbohrer Werksnorm HM TiAlN 90Grad DORMER Dormer NC-Anbohrer - 90° HM DORMER Weitere technische Eigenschaften: · Baulänge: 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000667685
Werksnummer:
8000667685
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 10 mm
Norm:
DORMER
Produktart:
NC-Anbohrer
Ausfuehrung:
90 °
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
€ 5,45*
ab € 59,85*
€ 76,29*
3 Tage
64
Frei Haus
ab € 60,10*
€ 76,64*
Lager 1955
64
€ 5,99*
ab € 59,00*
€ 77,47*
1 Tag
45
€ 5,59*
ab € 61,80*
€ 78,74*
4 Tage
64
€ 7,99*
ab € 62,92*
€ 80,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.