| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286231 Herst.-Nr.: 2053010 EAN/GTIN: 9006248015944 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2053010 Zyklon-Abscheider - Zur hocheffizienten Abscheidung großer Kondensatmengen aus Druckluft- und Vakuumsystemen
Einbau zwischen Kompressor und Druckluftbehälter- Filtergehäuse aus Aluminium und innen eloxiert
- Abscheidung von Kondensat (Wasser, Öl) und Schmutzpartikeln durch zentrifugale Beschleunigung der Druckluft
- Über den serienmäßigen Kondensatableiter mit Schwimmerventil wird das Kondensat aus dem Wasserabscheider abgeschieden
- Elektronischer Kondensatableiter nachrüstbar
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2053010 | Werksnummer: | 2053010 | Länge netto mm: | 510,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 1,600000 | Gewicht brutto Kg: | 1,600000 | Ursprungsland: | SI | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,88* | € 132,99* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,06* | € 133,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 111,30* | € 136,48* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,86* | € 136,62* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,54* | € 172,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|