| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286233 Herst.-Nr.: 2053014 EAN/GTIN: 9006248015968 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2053014 Zyklon-Abscheider - Zur hocheffizienten Abscheidung großer Kondensatmengen aus Druckluft- und Vakuumsystemen
Einbau zwischen Kompressor und Druckluftbehälter- Filtergehäuse aus Aluminium und innen eloxiert
- Abscheidung von Kondensat (Wasser, Öl) und Schmutzpartikeln durch zentrifugale Beschleunigung der Druckluft
- Über den serienmäßigen Kondensatableiter mit Schwimmerventil wird das Kondensat aus dem Wasserabscheider abgeschieden
- Elektronischer Kondensatableiter nachrüstbar
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2053014 | Werksnummer: | 2053014 | Länge netto mm: | 510,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 1,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,800000 | Ursprungsland: | SI | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,68* | € 142,27* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,11* | € 142,51* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,75* | € 145,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 120,89* | € 146,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|