| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286316 Herst.-Nr.: 2059080 EAN/GTIN: 9006248017054 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2059080 Elektronischer Kondensatableiter - Zur vollautomatischen Entfernung von Kondensat oder anderen nichtaggressiven Flüssigkeiten aus dem Druckluftsystem
- Ein kapazitiver Sensor erfasst den Pegelstand des Kondensats. Dies ist sehr genau und benötigt keine mechanischen Schwimmer und Kontakte.
- Zur Installation als externen Ableiter an Kolben-/Schraubenkompressoren, Nachkühler, Zyklonabscheider, Druckluftbehälter, Drucklufttrockner und -filter
- Ausgestattet mit Betriebsalarm, LED-Indikator, Prüftaste und integriertem Sieb
- Auf Anfrage auch Version mit Service-Netzwerk für die Einstellung der Diagnose-Parameter und einem Alarmausgang erhältlich
Funktionsbeschreibung - Das Kondensat wird im Sammelreservoir gesammelt.
- Wenn der Pegel hoch genug ist, wird das Kondensat ohne Luftverlust aus dem System ausgelassen
- Flüssigkeitsstand wird durch einen präzisen kapazitiven Flüssigkeitsstandsensor erkannt
- Das spezielle selbstreinigende, direktwirkende Ventil sichert einen zuverlässigen Betrieb
Die Vorteile auf einen Blick - Integriertes Sieb (einfacher Zugang/Reinigung)
- Kompaktes Design
- Patentierte Ventiltechnik - direktwirkendes, selbstreinigendes Ventil
- Optimiert für einfachen Service (Wartungskit)
- Horizontaler oder vertikaler Einbau möglich
- Robustes PA Gehäuse
- Inklusive 2 Meter Anschlusskabel mit Schukostecker
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2059080 | Werksnummer: | 2059080 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | Slowakei | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,14* | € 93,87* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,47* | € 93,91* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 75,78* | € 96,51* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,98* | € 110,97* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 91,42* | € 123,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|