Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2151510 Kunststoffrohr weich 15, Rolle 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Aircraft 2151510 Kunststoffrohr weich 15, Rolle 100 m
Aircraft 2151510 Kunststoffrohr weich 15, Rolle 100 m
Aircraft 2151510 Kunststoffrohr weich 15, Rolle 100 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286850
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2151510
EAN/GTIN:
     9006248003743
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoffrohr
Aircraft 2151510 Kunststoffrohr
  • Sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß
  • seit Jahren bestens bewährt
  • druck- und temperaturbeständig
  • schwingungs- und schlagfest
  • korrosions- und alterungsbeständig
  • geringes Gewicht


Ausstattungsdetails:

Betriebstemperatur

  • bei Dauerbelastung: -60 °C bis +100 °C (Luft)


Physikalische Eigenschaften
  • Dichte, bei 20 °C: 1,04 g/cm
  • linearer Ausdehnungskoeffizient: 15·10-5 l/K
  • Schmelzpunkt: ca. +160°C bis +170°C
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2151510
Werksnummer:
2151510
Länge netto mm:
800,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
820,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 242,50*
€ 261,13*
Lager 1955
500
100
Frei Haus
ab € 253,78*
€ 278,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 244,20*
€ 285,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 250,59*
€ 292,13*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 348,94*
€ 401,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 278,70*
€ 331,65
pro Meter
ab 200 Meter
€ 274,63*
€ 326,81
pro Meter
ab 500 Meter
€ 253,78*
€ 302,00
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 27.870,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.