Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr weich 15, Rolle 100 m, 2151510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715364
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2151510
EAN/GTIN:
     9006248003743
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoffrohr 100 m
kunststoff rohr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2151510, Kunststoffrohre für Druckluftanlagen, Sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß. seit Jahren bestens bewährt. druck- und temperaturbeständig. schwingungs- und schlagfest. korrosions- und alterungsbeständig. geringes Gewicht. Ausstattungsdetails: Betriebstemperatur. bei Dauerbelastung: -60 °C bis +100 °C (Luft).. Physikalische Eigenschaften. Dichte, bei 20 °C: 1,04 g/cm. linearer Ausdehnungskoeffizient: 15·10-5 l/K. Schmelzpunkt: ca. +160°C bis +170°C., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
Spezifisches Gewicht - Dichtigkeit:
1.04 g/cm³
Wanddicke:
1.5 mm
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Betriebsdruck max.:
15 bar
Ausdehnungskoeffizient:
15·10-5 l/K
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Min. Biegeradius:
90 mm
Schmelzpunkt:
ca. +160 bis +170 °C
Weitere Suchbegriffe: weich 15, Rolle 100 m, KUNSTSTOFF-ROHR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 239,98*
€ 266,88*
9 Tage
500
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 253,15*
€ 288,18*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,38*
€ 295,16*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 346,69*
€ 405,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,16*
€ 351,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.