| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286857 Herst.-Nr.: 2151527 EAN/GTIN: 9006248003736 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2151527 Ersatzklinge RS 28 Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2151527 | Werksnummer: | 2151527 | Länge netto mm: | 260,00 | Breite netto mm: | 280,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,50* | € 5,10* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,55* | € 5,18* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,48* | € 5,24* | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,79* | € 7,00* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,68* | € 31,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|