Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2162325 Kabelaufroller KAR PRO 3x1,5 230V 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2162325 Kabelaufroller KAR PRO 3x1,5 230V 25m
Aircraft 2162325 Kabelaufroller KAR PRO 3x1,5 230V 25m
Aircraft 2162325 Kabelaufroller KAR PRO 3x1,5 230V 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287128
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2162325
EAN/GTIN:
     4036351040873
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 25m
kabelaufroller
aircraft kabelaufroller
Aircraft 2162325 Kabelaufroller
  • Für Ordnung in allen Werkstätten
  • Schwenkbar über stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung
  • Durch einfaches Ziehen kann das Kabel arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden.
  • Serienmäßig mit thermischer Überlastsicherung
  • Besonderheit der Serie KAR PRO
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Blockiervorrichtung abschaltbar
  • Mit starken Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Besonders gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2162325
Werksnummer:
2162325
Länge netto mm:
415,00
Breite netto mm:
375,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
8,300000
Gewicht brutto Kg:
8,300000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,62*
€ 259,96*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,32*
€ 267,21*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 224,18*
€ 271,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,45*
€ 342,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,32*
€ 309,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,89*
€ 294,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.