| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4734221 Herst.-Nr.: 2162325 EAN/GTIN: 4036351040873 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Automatische Kabelaufroller für Hobby, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie - Für Ordnung in allen Werkstätten - Schwenkbar über stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung - Durch einfaches Ziehen kann das Kabel arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden. - Serienmäßig mit thermischer Überlastsicherung - Kabelqualität H05VV-F - Alle Modelle mit TÜV- und GS-Prüfung - 230 Volt-Modell mit Schuko-Stecker und Steckdose - Leistung Kabel aufgerollt: 800 W - Leistung Kabel ausgerollt: 2000 W Technische Daten: Anschluss: 230 V Kabellänge: 25 m Kabeldimension: 3 x 1,5 mm² Gewicht ca.: 8,3 kg Länge ca.: 420 mm Breite/Tiefe ca.: 200 mm Höhe ca.: 390 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 8,3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,20* | € 261,38* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,03* | € 261,61* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,37* | € 266,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 218,11* | € 268,63* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,38* | € 343,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|