Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLZKRAFT 5143512 Absperrschieber Ø 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOLZKRAFT 5143512 Absperrschieber Ø 120 mm
HOLZKRAFT 5143512 Absperrschieber Ø 120 mm
HOLZKRAFT 5143512 Absperrschieber Ø 120 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976288052
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5143512
EAN/GTIN:
     4036351005681
Suchbegriffe:
Absperrschieber
holzkraft absperrschieber
absperrschieber
Holzkraft 5143512 Absperrschieber verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
36-23-92-90
HerstellerNr:
5143512
Werksnummer:
5143512
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,640000
Gewicht brutto Kg:
0,640000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,42*
€ 18,49*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 13,09*
€ 18,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 42,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.