| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976288240 Herst.-Nr.: 5160362 EAN/GTIN: 4036351050063 |
| |
|
| | |
| Holzkraft 5160362 Sägeband - Eignet sich perfekt zum Schneiden und Auftrennen von Weich- und Harthölzern, Plastik, Kunststoffen und NE-Metalle
- Zahnspitzgehärtetes Sägeband mit flexiblen Blattrücken
- Verzahnt, geschränkt, geschliffen und Zahnspitzen auf 60-62 HRC gehärtet
- Grundkörper angelassen
- Die Zahnform, Anordnung der Zähne sowie die gehärteten Zahnspitzen garantieren einen perfekten geraden Schnitt und eine hohe Standzeit
- Der flexible Blattkörper wirkt dem Biegewechsel für das Bandsägeblatt entgegen und verringert dadurch die Gefahr von Blattrissen
- Sägebänder aus Original Schwedenstahl
- Qualität aus Deutschland zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-01-16-01 | HerstellerNr: | 5160362 | Werksnummer: | 5160362 | Länge netto mm: | 275,00 | Breite netto mm: | 275,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,150000 | Gewicht brutto Kg: | 0,150000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,38* | € 19,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,41* | € 19,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,36* | € 19,69* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,09* | € 44,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|