| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976288340 Herst.-Nr.: 5169320 EAN/GTIN: 4036351289326 |
| |
|
| | |
| Holzkraft 5169320 Sägeband 5020 x 20 x 0,7 mm 3 ZpZ Stärke: 0,7 mm|Zahnteilung: 3 ZpZ|Länge ca.: 5020 mm|Höhe ca.: 20 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-60-05-90 | HerstellerNr: | 5169320 | Werksnummer: | 5169320 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,87* | € 28,04* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,76* | € 28,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,83* | € 28,84* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,34* | € 52,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|