Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Betätigungsplatte TECEnow weiß TECEnow 220 x 150 x 5 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECEnow WC-Betätigungsplatte 2-Mengen-Spülung, weiß
TECEnow WC-Betätigungsplatte 2-Mengen-Spülung, weiß
TECEnow WC-Betätigungsplatte 2-Mengen-Spülung, weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-39976290286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6000408535
EAN/GTIN:
     4027255045804
Suchbegriffe:
Bedienungsplatte
Betätigungsplatte
Fernbetätigung Spülung
betätigungsplatte weiß
WC-Betätigungsplatte TECEnow weiß für Zweimengentechnik, weiß, zur Spülauslösung bei TECEprofil Unterputzspülkästen, Betätigung von vorne, #9240400
Weitere Informationen:
eClassID:
21105000401
HerstellerNr:
6000408535
Werksnummer:
6000408535
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,315000
Gewicht brutto Kg:
0,315000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
WC-Betätigungsplatte
Weitere Suchbegriffe: betätigungsplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
110
10
Frei Haus
ab € 31,75*
€ 39,10*
9 Tage
10
10
€ 5,90*
ab € 33,995*
€ 41,045*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,65*
€ 43,10*
3 Tage
329
1
€ 4,00*
ab € 35,80*
€ 47,39*
1 Tag
110
10
Frei Haus
ab € 41,17*
€ 49,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 391,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.