| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976290500 Herst.-Nr.: 6000644145 EAN/GTIN: 7612742493854 |
| |
|
| | |
| Laufen Einhand-Brausemischer KARTELL Disc, für Simibox 1-point chrom Temperaturbremse · Mengenbremse · Kartusche Ecototal · Kunststoffschlauch 1800 mm · Handbrause "TwinStick" · Disc Transparent · Ersatzdisc in vier möglichen Farben Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: sonstige · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 6000644145 | Werksnummer: | 6000644145 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 380,00 | Höhe netto mm: | 85,00 | Gewicht netto Kg: | 3,200000 | Gewicht brutto Kg: | 3,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhand-Duschenmischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 595,05* | € 711,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 628,46* | € 752,80* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,80* | € 756,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 653,34* | € 775,29* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 647,50* | € 791,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|