| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976330874 Herst.-Nr.: 1162040 EAN/GTIN: 4036351012016 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1162040 Stabelektrode Werksbezeichnung E 51 32 RR6, E38 0 RR12, E 6013 nach DIN 1913 / 8529 / EN 499 / AWS A5,1 Stromart/Schweißposition =+ ~/PA, PB, PC, PE, PF Anwendung, Eigenschaften, Zulassung Elektrode (dick, rutilumhüllt) für vielseitigen Einsatz in Industrie und Handwerk. Für Verbindungsschweißungen im Fahrzeug-, Behälter-, Kessel-, Rohrleitungs-, Schiff-, Stahl-, und Maschinenbau an un- und niedriglegierten Stählen. Hervorragende Zündeigenschaften, weicher Lichtbogen, wenig Spritzer, feinschuppiges und glattes Nahtbild, flache Hohlkehlnähte, meist selbstlösende Schlacke. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1162040 | Werksnummer: | 1162040 | Gewicht netto Kg: | 4,600000 | Gewicht brutto Kg: | 4,800000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Stabelektrode |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 32,81* | € 44,27* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 31,93* | € 44,49* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 45,89* | € 63,86* | | | | | 13 Tage | | | 4,6 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 52,58* | € 67,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|