| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1162040 Herst.-Nr.: 1162040 EAN/GTIN: 4036351012016 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Stabelektroden zum Schweißen von rost- und korrosionsbeständigen Stählen, Gusseisen sowie für Auftragsschweißungen - Schweißkraft RR6 Werksbezeichnung E 51 32 RR6, E38 0 RR12, E 6013 nach DIN 1913 / 8529 / EN 499 / AWS A5,1 - Stromart/Schweißposition =+ ~/PA, PB, PC, PE, PF - Anwendung, Eigenschaften, Zulassung Elektrode (dick, rutilumhüllt) für vielseitigen Einsatz in Industrie und Handwerk. Für Verbindungsschweißungen im Fahrzeug-, Behälter-, Kessel-, Rohrleitungs-, Schiff-, Stahl-, und Maschinenbau an un- und niedriglegierten Stählen. Hervorragende Zündeigenschaften, weicher Lichtbogen, wenig Spritzer, feinschuppiges und glattes Nahtbild, flache Hohlkehlnähte, meist selbstlösende Schlacke. Technische Daten: Durchmesser: 4,0 mm Länge: 350 mm Verpackungsinhalt: 3 x 85 Stück Gewicht: 4,6 kg Lieferumfang: - 3 x 85 Stück (Bei Bestellung erhalten Sie jeweils 3 Pack im Umkarton)
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 4,6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 32,81* | € 44,27* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 31,93* | € 44,49* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 45,89* | € 63,86* | | | | Lager 6922 | | | | 4,6 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 52,58* | € 67,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kilogramm enthält 1 Stück (ab € 52,58* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4,6 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 4,6 Kilogramm ( entspricht € 309,166* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|