| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331339 Herst.-Nr.: 1455016 EAN/GTIN: 4036351013624 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1455016 WIG Schweißstab hochlegiert 1.4551 DIN 8556: SG X 5 Cr Ni 19 9- WIG- bzw. MIG/MAG-Schweißen nichtrostender austenitischer Stähle
- Nicht für den Einsatz in hochschwefelhaltigem Medium.
- Für Betriebstemperaturen von bis 400°C, Zunderbeständig bis +800°C
- Lieferung erfolgt jeweils in Umkarton-Mengen (1 oder 3 Packungen)
Preis pro kg / Verpackungseinheit 5 kg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1455016 | Werksnummer: | 1455016 | Gewicht netto Kg: | 5,000000 | Gewicht brutto Kg: | 5,000000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Schweissstab |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 108,27* | € 134,34* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 106,49* | € 135,02* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 124,02* | € 153,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|