Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer VE = 5kg SS-Stab 1.4551 347L /1,6x1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1455016
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1455016
EAN/GTIN:
     4036351013624
Artikelbeschreibung:
1.4551 DIN 8556: SG X 5 Cr Ni 19 9 - für folgende Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4312, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4840 - WIG- bzw. MIG/MAG-Schweißen nichtrostender austenitischer Stähle - Nicht für den Einsatz in hochschwefelhaltigem Medium. - Für Betriebstemperaturen von bis 400°C, Zunderbeständig bis +800°C - Schutzgas: Argon, Mischgase z.B. M11, M23 - Lieferung erfolgt jeweils in Umkarton-Mengen (1 oder 3 Packungen) Preis pro kg / Verpackungseinheit 5 kg
Technische Daten:
Durchmesser: 1,6 mm Länge: Werkstoffnummer: 14551 Normbezeichnungen: DIN 8556: SG X 5 Cr Ni 19 9 Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4312, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4840 Gewicht pro Paket: 5,0 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Gewicht:
5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 132,96*
7 Tage
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 105,92*
€ 135,23*
Lager 6922
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,49*
€ 156,23*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,23*
€ 185,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,04*
€ 183,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,53*
€ 174,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,19*
€ 168,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,49*
€ 148,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 124,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.