| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347036 Herst.-Nr.: 6001000099 EAN/GTIN: 4014885378235 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hewi Halter SERIE 477 Einsatz-Öffnung d= 74mm senfgelb ringförmiger Wandhalter · für Becher oder Seifenablage-Einsatz · 97 mm breit · 25 mm hoch · 100 mm tief · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Becher: 1 · Geeignet für Wandmontage: Ja · Glanzgrad: Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 13037700118 | HerstellerNr: | 6001000099 | Werksnummer: | 6001000099 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 138,00 | Höhe netto mm: | 32,00 | Gewicht netto Kg: | 0,131000 | Gewicht brutto Kg: | 0,131000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | Hewi Halter SERIE 477 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 23,95* | € 32,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 24,46* | € 33,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 25,47* | € 34,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 40,03* | € 52,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 48,70* | € 63,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|