| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347045 Herst.-Nr.: 6001000108 EAN/GTIN: 4014885378297 |
| |
|
| | |
| Hewi Halter SERIE 477 Einsatz-Öffnung d= 74mm sand ringförmiger Wandhalter · für Becher oder Seifenablage-Einsatz · 97 mm breit · 25 mm hoch · 100 mm tief · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Becher: 1 · Geeignet für Wandmontage: Ja · Glanzgrad: Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037700186 | HerstellerNr: | 6001000108 | Werksnummer: | 6001000108 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 138,00 | Höhe netto mm: | 32,00 | Gewicht netto Kg: | 0,131000 | Gewicht brutto Kg: | 0,131000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hewi Halter SERIE 477 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,10* | € 32,65* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 24,41* | € 33,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,37* | € 34,56* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,93* | € 52,73* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 48,48* | € 63,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|