| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347091 Herst.-Nr.: 6001000154 EAN/GTIN: 4014885391876 |
| |
|
| | |
| Hewi Seifenablage SERIE 477 m Noppen B 97mm H 25mm T 100mm koralle diebstahlgeschützt durch Verriegelung · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 97mm · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Höhe (1): 25mm · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit losem Einsatz: Nein · Verdeckte Befestigun Weitere Informationen: | | eClassID: | 1303770090136 | HerstellerNr: | 6001000154 | Werksnummer: | 6001000154 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 138,00 | Höhe netto mm: | 32,00 | Gewicht netto Kg: | 0,160000 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hewi Seifenablage SERIE 477 | Ausfuehrung: | koralle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,84* | € 44,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 33,43* | € 44,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,80* | € 46,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,54* | € 66,20* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 59,56* | € 76,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|