| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976349260 Herst.-Nr.: 6001002487 EAN/GTIN: 4014884984352 |
| |
|
| | |
| Hewi Haltegriff SERIE 801 90 tief d= 33mm Achsmaß 400mm stahlblau an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange · mit Aluminiumkern · stahlverstärkten Endbögen und Kunststoff-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften Weitere Informationen: | | eClassID: | 1303791430150 | HerstellerNr: | 6001002487 | Werksnummer: | 6001002487 | Länge netto mm: | 683,00 | Breite netto mm: | 139,00 | Höhe netto mm: | 83,00 | Gewicht netto Kg: | 1,280000 | Gewicht brutto Kg: | 1,280000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | stahlblau | Produktart: | Hewi Haltegriff SERIE 801 | Ausfuehrung: | stahlblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,02* | € 100,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 84,76* | € 102,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 87,75* | € 105,97* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 99,04* | € 122,96* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 119,73* | € 142,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|