Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.36.136 84 Hewi Haltegriff SERIE 801 90mm tief, d= 33mm Achsmaß 600mm u


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.36.136 84 Hewi Haltegriff SERIE 801 90mm tief, d= 33mm Achsmaß 600mm u
HEWI 801.36.136 84 Hewi Haltegriff SERIE 801 90mm tief, d= 33mm Achsmaß 600mm u
HEWI 801.36.136 84 Hewi Haltegriff SERIE 801 90mm tief, d= 33mm Achsmaß 600mm u
Artikel-Nr.:
     1955B-39976349328
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001002555
EAN/GTIN:
     4014885408932
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Hewi Haltegriff SERIE 801 90mm tief, d= 33mm Achsmaß 600mm umbra an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange · mit Aluminiumkern · stahlverstärkten Endbögen und Kunststoff-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften
Weitere Informationen:
eClassID:
1303791430384
HerstellerNr:
6001002555
Werksnummer:
6001002555
Länge netto mm:
683,00
Breite netto mm:
139,00
Höhe netto mm:
83,00
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
umbra
Produktart:
Hewi Haltegriff SERIE 801
Ausfuehrung:
umbra
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 95,61*
€ 115,68*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 98,52*
€ 119,26*
€ 5,95*
ab € 101,10*
€ 122,29*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,63*
€ 138,36*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 135,08*
€ 160,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.130 86
ab € 123,22*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.136 86
ab € 95,51*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.130 84
ab € 122,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.160 86
ab € 132,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.160 36
ab € 132,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.