Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.50.110 95 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehbar, d= 33mm 700mm felsgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.50.110 95 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehbar, d= 33mm 700mm felsgr
HEWI 801.50.110 95 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehbar, d= 33mm 700mm felsgr
HEWI 801.50.110 95 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehbar, d= 33mm 700mm felsgr
Artikel-Nr.:
     1955B-39976349572
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001002799
EAN/GTIN:
     4014884665817
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehbar, d= 33mm 700mm felsgrau zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht
Weitere Informationen:
eClassID:
1303790020395
HerstellerNr:
6001002799
Werksnummer:
6001002799
Länge netto mm:
730,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
4,860000
Gewicht brutto Kg:
4,860000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
felsgrau
Produktart:
Hewi Stützklappgriff SERIE 801
Ausfuehrung:
felsgrau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 426,92*
€ 492,68*
€ 5,95*
ab € 441,65*
€ 497,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,17*
€ 502,30*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 464,63*
€ 523,44*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,87*
€ 538,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,76*
€ 641,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,75*
€ 624,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,64*
€ 598,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,60*
€ 587,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,87*
€ 554,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.110 74
ab € 461,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.110 36
ab € 461,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.100 90
ab € 410,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.100 84
ab € 441,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.110 92
ab € 425,84*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.110 55
ab € 458,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.110 97
ab € 425,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.