Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.50.127 84 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehbar, d= 33mm 850mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.50.127 84 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehbar, d= 33mm 850mm
HEWI 801.50.127 84 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehbar, d= 33mm 850mm
HEWI 801.50.127 84 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehbar, d= 33mm 850mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976349696
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001002923
EAN/GTIN:
     4014885614715
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehbar, d= 33mm 850mm umbra zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht
Weitere Informationen:
eClassID:
1303791930484
HerstellerNr:
6001002923
Werksnummer:
6001002923
Länge netto mm:
875,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
6,330000
Gewicht brutto Kg:
6,330000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
umbra
Produktart:
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil
Ausfuehrung:
umbra
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 483,50*
€ 559,33*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,01*
€ 576,08*
€ 5,95*
ab € 508,96*
€ 591,20*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,12*
€ 664,51*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,12*
€ 667,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,08*
€ 685,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,14*
€ 659,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,71*
€ 629,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,92*
€ 616,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,01*
€ 572,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 90
ab € 481,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 92
ab € 524,28*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 74
ab € 527,91*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 55
ab € 525,50*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 95
ab € 525,51*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 36
ab € 526,47*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 97
ab € 527,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.