Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Barrierefreies Bad
>
Stützklappgriff
>
Artikel
HEWI 801.50.210 95 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 d= 33mm 700mm felsgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976349972
Hersteller:
HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
6001003199
EAN/GTIN:
4014884668092
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 d= 33mm 700mm felsgrau zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandp
Weitere Informationen:
eClassID:
1303790590295
HerstellerNr:
6001003199
Werksnummer:
6001003199
Länge netto mm:
730,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
4,560000
Gewicht brutto Kg:
4,560000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
felsgrau
Produktart:
Hewi Stützklappgriff SERIE 801
Ausfuehrung:
felsgrau
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
Wandklappgriff
,
klappstützgriff hewi
,
klappstützgriff
,
stützklappgriff 70 cm
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 373,37*
€ 439,28*
Lager 63VSM
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,65*
€ 442,03*
9557_lager
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 409,75*
€ 466,21*
Lager 2384
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 415,83*
€ 473,37*
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,07*
€ 479,60*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,60*
€ 570,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,31*
€ 556,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,84*
€ 532,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,42*
€ 522,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,07*
€ 487,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 d= 33mm 600mm tiefschwarz
HEWI Heinrich Wilke
801.50.200 90
ab € 360,84*
Ähnlich
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 d= 33mm 600mm umbra
HEWI Heinrich Wilke
801.50.200 84
ab € 390,20*
Ähnlich
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 d= 33mm 700mm anthrazitgrau
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 92
ab € 374,75*
Ähnlich
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 d= 33mm 700mm aquablau
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 55
ab € 404,36*
Ähnlich
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 d= 33mm 700mm lichtgrau
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 97
ab € 376,23*
Ähnlich
HEWI Stützklappgriff Serie 801 Stahlkern, L:700mm apfelgrün
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 74
ab € 411,27*
Ähnlich
HEWI Stützklappgriff Serie 801 Stahlkern, L:700mm koralle
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 36
ab € 409,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen