| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976350128 Herst.-Nr.: 6001003355 EAN/GTIN: 4014885404651 |
| |
|
| | |
| Hewi Stützklappgriff SERIE 801 d= 33mm 900mm umbra zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandp Weitere Informationen: | | eClassID: | 1303790590484 | HerstellerNr: | 6001003355 | Werksnummer: | 6001003355 | Länge netto mm: | 970,00 | Breite netto mm: | 290,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 5,520000 | Gewicht brutto Kg: | 5,520000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | umbra | Produktart: | Hewi Stützklappgriff SERIE 801 | Ausfuehrung: | umbra |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 445,40* | € 506,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 437,98* | € 515,90* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 458,59* | € 519,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 471,78* | € 534,93* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,08* | € 604,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|